Relais, enfichable, 8 broches, DPDT, 7 A, indicateur mécanique, 24 V c

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 2
  • Type de tension commande AC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 19.2...26.4 V

Relais, enfichable, 8 broches, dpdt, 7 a, indicateur mécanique, 24 v c.a.

 
 

Détails du produit

My

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

My

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Relais de commutation

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

AC

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

autre

tension d'alimentation de courant nominal CC

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

19.2...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

19.2...26.4 V

Finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

36 mm

Hauteur

28 mm

Largeur

21.5 mm

Intensité

10 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.