Relais de puissance 3RT 16A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 3
  • Type de tension commande AC
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 230...230 V

Relais de puissance 3RT 16A 230V AC, matériau des contacts AgCdO, bouton test + indicateur mécanique, embrochable sur support série 92 ou raccordement Faston 187

 
 

Détails du produit

Série 62

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Série 62

Multiple de vente

1

Relais de commutation

matériau de l'insert de contact

thermodurci

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

Type de tension commande

AC

matériau du contact

autres alliages de cuivre

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

matériau du revêtement de contact

non traité

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

230...230 V

finition du raccordement électrique

fiche

appareil complet avec socle

Non

type de contact de commutation

contact simple

avec contacts à guidage forcé

Non

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

entraînement, polarité

non polarisé

avec pinces amovibles

Non

Profondeur

35.8 mm

Hauteur

49.1 mm

Largeur

38.2 mm

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.