Harmony SSL Relay module,Output 0.1A Harmony SSL solid state Relay and

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC 1...48 V
  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 0...0 V
  • nombre de phases 1

Harmony SSL Relay module,Output 0.1A Harmony SSL solid state Relay and

 
 

Détails du produit

Harmony relay

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Harmony relay

Multiple de vente

1

Code Douane

85364110

Relais statique

courant de fonctionnement nominal à CA-3

0.1 A

courant de fonctionnement nominal à CA-1

0.1 A

tension d'alimentation de courant nominal CC

1...48 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

adapté à un montage sur rail

Oui

commutation au passage à zéro

Non

courant de fonctionnement nominal à CA-53b

0.1 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a

0.1 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51

0.1 A

Type de tension commande

DC

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.