TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P -40A

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 690 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 40 A

TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P - 40A - H74mmxL55mXP60mm - IP20 - montage sur rail symétrique, platine - fréquence du réseau : 50/60 Hz

 
 

Détails du produit

Corps de commutateur TeSys Vario, 3 pôles, 40 A/690 V, pour applications de commutation de moteur jusqu'à 15kW@400V AC-23. Il peut être utilisé pour commuter des circuits CC jusqu'à 250 V CC DC-1 à DC-5, en utilisant des contacts en série. Il permet de monter jusqu'à 4 modules complémentaires, raccordement par bornier à vis, montage sur rail DIN ou par fixation par vis. Pour être équipé d'une poignée afin de former un interrupteur-sectionneur opérationnel, plusieurs modèles de poignées sont disponibles. Modules complémentaires (pôle principal, pôle neutre, module de mise à la terre, contacts auxiliaires) et accessoires de montage disponibles (à commander séparément).Certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Tesys vario

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Tesys vario

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

29 A

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

40 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

690 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Non

adapté à une fixation frontale centrale

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

courant nominal de courte durée admissible Icw

0.48 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

15 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Non

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Non

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

10 kA

tension de fonctionnement normale

690...690 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

40 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

11 kW

Profondeur

60 mm

Hauteur

74 mm

Largeur

55 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.