Altivar 930 - variateur de vitesse - 18kW - 400/480V - avec frein - IP21

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence de sortie max. 500 Hz
  • type de convertisseur convertisseur U
  • tension du secteur 380...480 V

Altivar Process - variateur de vitesse ATV930 - application procédés - IP21 - 15kW surcharge importante 18.5kW surcharge faible - 380..480V 15...10 % - version standard avec frein - CSA REACH TÜV UL

 
 

Détails du produit

Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV900 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 18,5kW / 25ch pour les applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%). Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 15kW / 20ch pour les applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V CA à 480V CA. Ce variateur de vitesse / fréquence (VSD / VFD) est spécialement conçu pour les processus industriels. Dans les segments de marché suivants, pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées. Il offre des performances de moteur élevées sur tout moteur et un contrôle total de tout type de couplage dans les applications maître/esclave. Les services réseau contribuent à assurer la continuité des opérations même en cas de panne de connexion. Le serveur Web et l'enregistrement des données contribuent à réduire les temps d'arrêt grâce à un dépannage rapide et à une maintenance préventive. Sa connectivité avancée, notamment EtherNet/IP et Modbus TCP, permet une intégrationapprofondie dans les architectures d'automatisation. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur.
L'ATV930 et un variateur de vitesse orienté Services. Il apporte des informations digitales (QR Codes) dynamiques avec une visualisation des paramètre de production et un affichage des dérives de prod pour une maintenance conditionnelle.

Altivar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Altivar

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Variateur de vitesse

supporte protocole BACnet

Non

courant de sortie nominal I2N

39.2 A

tension de sortie max.

480 V

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

10 %

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

18.5 kW

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

18.5 kW

fréquence de sortie max.

500 Hz

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Oui

convient pour environnement industriel

Oui

hacheur de freinage intégré

Non

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

type de convertisseur

convertisseur U

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

fonctionnement possible à quatre quadrants

Oui

fréquence du secteur

50/60 Hz

tension du secteur

380...480 V

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

avec prise pour ordinateur

Non

Classe de protection (IP)

IP21

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

avec interface optique

Oui

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

0

protocole pris en charge pour LON

Non

Nombre d'entrées numériques

2

Nombre d'entrées auxiliaires

3

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

8

avec élément de commande

Oui

Profondeur

235 mm

Hauteur

545.9 mm

Largeur

211 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.