Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Filtre rfi série m1 à faible fuite 14 a, 200 vca, monophasé.
L'intégration du système sur EtherCAT® rend la conception des machines plus flexible, plus efficace et peu encombrante, avec une configuration intégrée par outil logiciel.Contrôle moteur IM et PM en OLV et CLV (couple de 200 % à 0 Hz).
Contrôle du couple IM en OLV/CLV, PM en CLV.
Fonction de vitesse, de position et de réduction.
Configuration EtherCAT flexible : topologie standard ou en anneau.
Entrée d'encodeur 1/compteur d'impulsions intégrée.
Arrêt de sécurité 0 (STO SIL3 PLe) câblé et FSoE.
Développement d'enfichable simple permettant une fonctionnalité personnalisée à l'intérieur du variateur.
Fonctionnalités d'économie d'énergie dédiées.
Modbus intégré M1 STD et EtherCAT intégré M1 ECT.
Outil de configuration PC : environnement de développement intégré Sysmac Studio.
Circuits imprimés à revêtement pour la résistance à la poussière et à l'humidité.
10 ans d'utilisation continue sans maintenance.
Normes CE, UKCA, cULus, KC, RCM et RoHS.
L'intégration du système sur EtherCAT® rend la conception des machines plus flexible, plus efficace et peu encombrante, avec une configuration intégrée par outil logiciel.Contrôle moteur IM et PM en OLV et CLV (couple de 200 % à 0 Hz).
Contrôle du couple IM en OLV/CLV, PM en CLV.
Fonction de vitesse, de position et de réduction.
Configuration EtherCAT flexible : topologie standard ou en anneau.
Entrée d'encodeur 1/compteur d'impulsions intégrée.
Arrêt de sécurité 0 (STO SIL3 PLe) câblé et FSoE.
Fonctionnalités d'économie d'énergie dédiées.
Modbus intégré M1 STD et EtherCAT intégré M1 ECT.
Outil de configuration PC : environnement de développement intégré Sysmac Studio.
Circuits imprimés à revêtement pour la résistance à la poussière et à l'humidité.
10 ans d'utilisation continue sans maintenance.
Normes CE, UKCA, cULus, KC, RCM et RoHS.
M1
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Pièce détachée
Accessoire
Type d'accessoire/pièce détachée
Gamme
Multiple de vente
Code Douane