SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-37kW

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence de sortie max. 550 Hz
  • type de convertisseur convertisseur U
  • tension du secteur 380...380 V

SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 SANS FILTRE AV. HACHEUR DE FREINAGE INTEGRE 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ PUISS. SURCHARGE ELEVEE: 30KW A 200% 3S,150% 57S,100% 240S TEMPER. AMB. -20 BIS +50 GRD C (HO) PUISS. FAIBLE SURCHARGE: 37kW A 150%

 
 

Détails du produit


Le variateur modulaire SINAMICS G120 est conçu pour offrir des fonctions de régulation précises de la vitesse et du couple des moteurs triphasés à un prix très abordable. Avec ses différents modèles (tailles FSA à FSG) dans les plages de puissance allant de 0,37 kW à 250 kW, cette gamme convient parfaitement à un grand nombre de solutions d'entraînement.

Sinamics g120

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sinamics g120

Code Douane

85044095

Multiple de vente

1

Variateur de vitesse

courant de sortie nominal I2N

75 A

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

-10 %

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

37 kW

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

30 kW

fréquence de sortie max.

550 Hz

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Non

convient pour environnement industriel

Non

hacheur de freinage intégré

Oui

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

type de convertisseur

convertisseur U

fonctionnement possible à quatre quadrants

Non

fréquence du secteur

50/60 Hz

tension du secteur

380...380 V

Classe de protection (IP)

IP20

Profondeur

237 mm

Hauteur

472 mm

Largeur

200 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.