Variateur de vitesse ACS580-01-276A-2 PN: 75 kW, IN: 276 A

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence de sortie max. 500 Hz
  • tension du secteur 200...240 V

Variateur de vitesse ACS580-01-276A-2 PN: 75 kW, IN: 276 A

 
 

Détails du produit

Acs580-01

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Acs580-01

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Variateur de vitesse

courant de sortie nominal I2N

276 A

tension de sortie max.

240 V

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

75 kW

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

75 kW

fréquence de sortie max.

500 Hz

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

fréquence du secteur

50/60 Hz

tension du secteur

200...240 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.