Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avertisseur sonore - Cloche à commande éléctromagnétique - A6BM - Puissance sonore 106dB - 24Vcc - Gris - Gong en acier revêtu de poudre de zinc et Nylon 6 chargé à 30 % de verre UL94 HB - IP66 - Diam D=168 x P 93mm.
Cet avertisseur sonore industriel fait partie de notre série A6BM. Cette gamme de cloches 6' à commande solénoïde IP66 a été conçue et fabriquée pour résister à des conditions environnementales difficiles. Ce modèle A6BM-24DC Gris a une puissance sonore de 106 dB et fonctionne sur tension d'alimentation de 24 Vcc. Elle convient parfaitement aux applications industrielles et maritimes lourdes nécessitant une conception robuste et une classification de résistance aux intempéries élevée. Les cloches produisent un son riche et clair de cloche d'alarme "traditionnelle", sans bruit mécanique.
- Série : A6BM
- Type de signal : Avertisseur sonore/cloche à solénoïde
- Tension d'alimentation : 85-280Vcc/ca
- Puissance sonore : 106dB
- Fonctionnement : 10min ON / 30min OFF
- Tonalité : Continue
- Matériau : Gong en acier revêtu de poudre de zinc & Nylon 6 chargé à 30 % de verre UL94 HB
- Couleur du Gong : Gris
- Indice de protection : IP66
- Température de fonctionnement :
-25 à +50 °C
- Conformité : CE, Ctick mark, ROHS, UKCA, Système d'alarme: EN 50130-4:2011
- Signalisation : Sonnerie Industrielle et Marine
La série de cloches IP66 Moflash est une famille de produits acoustiques/sonores regroupant les cloches A6BM et A8BM conçues pour des utilisations industrielles, commerciales ou maritimes (industrie navale et infrastructures portuaires). Disponibles en plusieurs couleurs, tensions d'alimentation et puissances sonores, les cloches IP66 Moflash s'adaptent facilement à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de signalisation d'urgence ou de notification quotidienne. Leur installation simple et leur maintenance réduite en font un choix privilégié pour les professionnels soucieux de fiabilité et de sécurité.
Serie a6bm
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
diamètre de calotte
Matière
type de tonalité
consommation d'électricité
Alimentation
Niveau sonore
type de courant
Couleur du boîtier
Type de pose
tension nominale
Gamme
Multiple de vente
Code Douane