Harmony - Boite pendante 3 boutons

Main media

Harmony - boîte pendante 3 boutons - IP65 - type de circuit électrique : télécommande, circuit de puissance - couleur station de contrôle : jaune

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier vide pour boîte à boutons suspendue

degré de protection (NEMA)

autre

Matière

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

nombre de postes de commande

3

adapté aux circuits principaux

Oui

adapté aux circuits de commande

Oui

Classe de protection (IP)

IP65/IP67

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.