Harmony XACB - boîte pendante vide - 2 perçages verticaux

Main media

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier vide pour boîte à boutons suspendue

diamètre interne de l'ouverture

22 mm

Classe de protection (IP)

IP65

Matière

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

nombre de postes de commande

2

adapté aux circuits principaux

Oui

adapté aux circuits de commande

Oui

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.