Harmony XACB - boîte pendante vide - 3 perçages verticaux

Main media

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier vide pour boîte à boutons suspendue

diamètre interne de l'ouverture

13 mm

Classe de protection (IP)

IP65

Matière

plastique

adapté aux circuits de commande

Oui

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

nombre de postes de commande

3

adapté aux circuits principaux

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

Harmony

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.