Harmony XACB - boîte pendante vide - 4 perçages verticaux

Main media

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier vide pour boîte à boutons suspendue

diamètre interne de l'ouverture

22 mm

Classe de protection (IP)

IP65

Matière

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

adapté aux circuits de commande

Oui

nombre de postes de commande

4

adapté aux circuits principaux

Oui

Info produit

Gamme

Harmony

Code Douane

85381000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.