Harmony - étiquette - 30x40 - métallique - texte AUTO-MAIN noir

Main media
ICON

Harmony - étiquette - 30x40 - métallique - texte AUTO-MAIN noir

 
 

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton / voyant pour appareil de commande et de signalisation

adapté à un commutateur-sélecteur

Non

adapté à un contact à poussoir

Oui

adapté à un contact à poussoir champignon

Non

adapté à un voyant lumineux

Non

adapté aux boutons-poussoirs lumineux

Non

impression symboles ISO

autre

type de construction

plat

Impression

autre

Hauteur

40 mm

Couleur

blanc

Diamètre

0 mm

Largeur

30 mm

forme

rectangulaire

adapté à une lampe de signalisation

Non

gravable

Non

diamètre de programme

0 mm

langue de l'impression

français

signification de l'impression

autre

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

83100000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.