Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony pack - sans pile & sans fil - D=22 - récepteur non programmable 24Vcc - fréquence : 2405 MHz pour transmetteur, 2405 MHz pour récepteur - 1 relais
Ce bouton-poussoir sans fil et sans pile est une solution fiable pour la commande à distance de machines, de convoyeurs et de grues. Le bouton se monte facilement dans des découpes standard de 22 mm de diamètre et le récepteur se monte sur un profilé DIN.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
fonction de commutation encliquetable
tension d'alimentation de la lampe
type de lentille
Transparent
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
type de bouton
à rappel
nombre de postes de commande
adapté à l'éclairage
couleur du bouton
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane