Harmony - Balise feux rotatifs

Main media

Harmony - balise feux rotatifs - balise lumineuse miroir tournant précâblée - sans signalisation sonore - 24V CA/CC - DEL orange - diamètre de fixation : 84mm - L84mmxP84mm (hors tout CAO) - longueur de câble : 500mm - IP23, IP65

 
 

Détails du produit

Cette balise à feux rotatif orange fait partie de la gamme Harmony XVR de Ø 84 mm. Elle est fournie complète et pré-câblée. La tension d'alimentation est de 24 V CA/CC et le degré de protection est IP 23 et (IP 65 avec accessoires). Elle est conçue pour les applications de signalisation longue distance, grâce à l'utilisation de la DEL haute luminosité; qui fournit une bonne puissance d'éclairage, une longue durée de vie et un temps réduit pour la maintenance, ainsi qu'une économie d'énergie. Elle est principalement utilisée dans l'industrie sidérurgique, sur les véhicules industriels de manutention ou pour des applications de sécurité.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gyrophare

degré de protection (NEMA)

autre

Classe de protection (IP)

IP65

optique

miroir

couleur de calotte

orange

Type

LED

consommation d'électricité

0.125 A

type de courant

AC/DC

Culot

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Gamme

Harmony

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.