Harmony - Balise feux rotatifs

Main media

Détails du produit

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gyrophare

degré de protection (NEMA)

autre

Classe de protection (IP)

IP55

optique

miroir

couleur de calotte

orange

Type

LED

consommation d'électricité

0.125 A

type de courant

AC/DC

Culot

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Gamme

Harmony

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.