Harmony - Balise feux rotatifs

Main media

Harmony - balise feux rotatifs - balise lumineuse miroir tournant précâblée - ronfleur - diamètre de fixation : 120 mm - IP23 - L120mmxP120mm - montage : par 3 vis M5 - longueur de câble : 400mm

 
 

Détails du produit

La balise feux rotatifs rouge (24VCA/CC) XVR12B04S est un élément de signalisation optique et sonore utilisé pour signaler différents états ou séquences d'une machine ou d'une installation, d'un véhicule industriel. Les feux rotatifs XVR pré-câblés et complets sont conçus pour la signalisation longue distance grâce à un buzzer à signal continu ou intermittent à niveau sonore à 1 m (50 à 90 dB). Avec un diamètre 120 mm, les feux rotatifs de la gamme XVR sont des unités de signalisation optiques et sonores utilisées pour des applications en usine, sur des véhicules de construction et dans des zones publiques. Ils sont équipés d'une lentille à facettes qui permet d'augmenter la zone d'éclairage tout en leur conférant un style unique. Avec leurs IP23, ils sont installables dans des environnements ayant des contraintes d'humidité élevée. Les balises XVR12 de diamètre 120 mm sont composées d'une technologie à LED haute intensité (disponible en 4 coloris différents). L'installation est facilitée grâce à une entrée de tension flexible, un sélecteur de mode d'éclairage et un socle en caoutchouc intégré permettant un câblage droit et latéral. Les performances de la gamme Harmony XVR répondent aux normes suivantes : RoHS, CE et CCC. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des balises XVR3 installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.

La gamme de colonnes lumineuses XVR3 vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gyrophare

degré de protection (NEMA)

autre

Classe de protection (IP)

IP23

optique

miroir

couleur de calotte

rouge

Type

LED

consommation d'électricité

0.196 A

type de courant

AC/DC

Culot

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Gamme

Harmony

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.