Harmony XVR3 - feu tournant rouge - sans buzzer - 12-24Vcc

Main media

Harmony XVR3 - feu tournant rouge - sans buzzer - 12-24Vcc - H139mmxL100mmxP100mm - pour véhicule à guidage automatique (VGA), bulldozer, chariot élévateur - IP65 (montant), IP23 (latérale), IP23 (inversé)

 
 

Détails du produit

Cette balise à feux rotatif rouge sans buzzer est conçue comme accessoire d'éclairage pour la colonne lumineuse. Sa LED intégrée offre un motif lumineux clignotant/par flash/rotatif, lui permettant d'afficher clairement l'état de vos machines dans des applications telles que le chariot élévateur, le bulldozer et le véhicule à guidage automatisé (AGV). Elle est résistante aux vibrations grâce à son IP23.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gyrophare

degré de protection (NEMA)

autre

Classe de protection (IP)

IP65

optique

miroir

couleur de calotte

orange

Type

LED

type de courant

DC

Culot

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Gamme

Harmony

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.