Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge

Main media

Kompakt 37 - Colonne lumineuse monobloc - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge / Colonne lumineuse pré-assemblée avec maximum 5 éléments optiques et un buzzer

 
 

Détails du produit


Simple, compacte et pré-montée, la colonne lumineuse KOMPAKT 37 est proposée sous une référence unique.
Jusqu'à 5 voyants, Design compact et peut être installée facilement et rapidement.
Avertisseur sonore en option
Soignez l'esthétique de votre machine avec les versions ClassicLOOK ou DesignLOOK
Extrêmement visible sous tous les angles grâce à la calotte OmniVIEW

Kompakt 37

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne de signalisation complète

fonction lumière continue

Oui

fonction acoustique

Non

fonction flash

Non

Profondeur

38 mm

Hauteur

175 mm

Diamètre

38 mm

Largeur

38 mm

couleur lumière 3

rouge

couleur lumière 2

jaune

couleur lumière 1

vert

Degré de protection (NEMA)

4X

fonction gyrophare

Non

Classe de protection (IP)

IP65

type de tension de fonctionnement

AC/DC

Info produit

Gamme

Kompakt 37

Code Douane

85318070

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.