SuperCelere : sirène électromecanique - 114dB - IP43 - 240vacdc

Main media

Caractéristiques principales

  • fréquence du signal sonore 800...1120 Hz
  • Tension nominale 240...240 V
  • Niveau sonore 114 dB

SuperCelere : sirène électromecanique - 114dB - IP43 - 240vacdc

 
 

Détails du produit

Electra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Electra

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Sirène rotative

fréquence du signal sonore

800...1120 Hz

Classe de protection (IP)

IP43

Tension nominale

240...240 V

Matière

plastique

radioguidé

Non

Couleur du boîtier

gris

consommation d'électricité

13.5 A

Niveau sonore

114 dB

type de courant

AC/DC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.