Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Connecteur PCB (raccordement du conducteur), 320 V, 21 A, Pas en mm: 5.08, 2.5 mm², Nombre de pôles: 10, Raccordement à sertir, Boîte
pour voir vos prix et les stocks
Courant assigné In
angle contact/raccordement conducteur
matériau du contact
Matériau du corps isolant
avec conducteur de protection
classe de protection (IP), monté
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
dimension des contacts
nombre de rangées de contacts à fiche
dimension des raccordements
type de câble connectable
Degré de pollution
catégorie de surtension
Matériau du revêtement de contact
Finition du raccordement électrique
Tension nominale de tenue aux chocs
Température de fonctionnement
Revêtement du boîtier
Matière
finition des contacts
Nbre de pôles
Tension
Couleur du boîtier
type de raccordement
Multiple de vente
Code Douane