Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc de jonction pour circuit imprimé, 320 V, 24 A, Pas en mm: 5.08, 2.5 mm², Nombre de pôles: 16, PUSH IN, Raccordement soudé THT, 90°, Boîte
pour voir vos prix et les stocks
nombre de raccordements électriques
Courant assigné In
type de fixation du circuit imprimé
angle circuit imprimé/raccordement conducteur
Matériau du corps isolant
classe de protection (IP), monté
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
Section de raccordement cable rigide
type de banderolage
dimension des raccordements
matériau de la surface de raccordement
longueur de la broche
type de raccordement du circuit imprimé
type de raccordement du conducteur
Degré de pollution
catégorie de surtension
Tension nominale de tenue aux chocs
nombre d'étages
Type de fixation
Température de fonctionnement
Tension
Couleur du boîtier
Hauteur
Multiple de vente
Code Douane