Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise saillie 16A 3P+T 380/415 V IP44 pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Entrée de câble par le dessus et par l'arrière. Passe câble fileté inclus. Déverrouillage du corps par vis.
Prise saillie 16A 3P+T 380/415 V IP44 Utilisation en intérieur et en extérieur. Angle : prise saillie 90°.
Matériau corps : plastique PA6
Matériau contact : laiton.
Traitement surface contact : non traité.
Connection avec borniers à vis.
Fixation intérieure couchée.
Entrée de câble par le dessus et par l'arrière.
Passe câble fileté inclus.
Position : 6 h.
Fréquence : 50 - 60 Hz.
Déverrouillage du corps par vis.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
intensité de courant IEC
Type de fixation
Nbre de pôles
entrée de câble
Matériau
tension selon EN 60309-2
position horaire des contacts de terre
technique de raccordement
couleur caractéristique
Classe de protection (IP)
finition militaire