Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cosse préisolée ronde jaune (4 à 6 mm²) - Diam. 6 mm
COSSES PREISOLEES EN PVC
série “F” à cône d'entrée pour câble cuivre
Les cosses de la série “F” sont réalisées à partir d'un méplat en cuivre électrolytique assurant une conductibilité électrique optimum, revêtu d'un étamage électrolytique protégeant de l'oxydation et de la corrosion.
Un recuit en fin de fabrication garantit les AK101caractéristiques mécaniques : stabilité, facilité de sertissage, absence de micro-cassures.
L'intérieur strié du fût améliore, après sertissage, le contact avec les brins du câble, et la résistance à la traction. “L'entonnoir” que forme l'isolant PVC en interne, facilite l'introduction du câble dans le fût, assurant ainsi l'intégralité de la section du conducteur et donne un meilleur sertissage tant sur le plan électrique que mécanique. Cette série “F” offre une grande variété de plages et de bornages différents.
Détails techniques :
Les connecteurs sont fabriqués en laiton Cu-ETP CWOO4A selon les normes UNI EN 13599 et sont estampées avec une épaisseur minimale de 3µm.
Principales caractéristiques des manchons en PVC :
• FORCE DIÉLECTRIQUE (KV / mm): > 35
• RÉSISTANCE SPÉCIFIQUE AU VOLUME (? / cm): > 1015
• TEMPÉRATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT (° C): 80
• INFLAMMABILITÉ (UL-94): V0
• DENSITÉ (g / cm3): 1,4
• ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,1÷0,6
• CHARGE DE RUPTURE (N / mm2): > 45÷50
Les connecteurs peuvent être stockés à une température minimale d'au moins 40°C.
Certificats
2011/65/EU UNI EN 13599
Caractéristiques techniques
Insertion facile
Classifié UL94 V0
Min températures d'utilisation : -20 °C
Max températures d'utilisation : 80 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes) : 90 °C
F
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à un conducteur rond
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté au fil de bobinage émaillé
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
adapté à un conducteur plat
adapté à un conducteur à fil fin
section nominale
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
Matériau
Couleur de l'isolation
emballage en bande
pour connexions résistant à la traction
Nombre de sorties relais
matière de l'isolant
Traitement de surface
Multiple de vente
Code Douane
Gamme