Capteur Pression IndustrielleKX-E-E-F-B01D-T-V-4 2130X000X50

Main media

Série KX : transmetteurs pression film épais sur acier. Structure métallique soudée, étanche IP65-IP67. Compatible tous fluides. Certifié ATEX.

 
 

Détails du produit


Les transmetteurs KX se fondent sur le principe de mesure à film épais sur acier, avec une structure métallique entièrement soudée et dépourvue de joints intérieurs, afin d'assurer sa compatibilité avec n'importe quel type de fluide.
L'enveloppe, elle aussi en acier, assure un degré de protection ambiante compris entre IP65 et IP67.
Cet émetteur est indiqué pour toutes les applications qui requièrent à la fois robustesse et haute précision.
La série KX peut être utilisée en présence d'atmosphères explosives, car elle a été conçue et réalisée selon la Directive ATEX 94/9/CE.
Description
Plages de mesure : da -1...+1bar à 0...1000 bar
Précision : ± 0,15% FE typique
Certificat ATEX pour l'utilisation dans des zones dangereuses
Température ambiante/de processus T4 (-40°...+80°C)
Certificat SIL2 selon la norme IEC/EN 62061

Kx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Kx

Multiple de vente

1

Code Douane

90262020

Transmetteur de pression

lisible

Non

température moyenne (permanente)

-40...125 °C

dimension du filetage

1/2 pouce

surpression maximale

20 kPa

adapté à l'huile

Oui

convient pour de l’ammoniac

Non

adapté à l'air

Oui

élément de mesure

membrane

convient pour la vapeur

Non

convient pour l'eau

Oui

pression d’alimentation

10 bar

adapté aux gaz

Oui

avec capteur de température

Non

Classe de protection (IP)

IP65

antidéflagration

Oui

raccordement électrique

prise (mâle)

convient au glycol

Oui

plage de mesure

0...10 Pa

Matière

acier inoxydable

classe de précision

0.15

longueur du câble

1 m

signal de sortie

4-20 mA

avec affichage

Non

raccordement

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

tension d'alimentation

24 V

Profondeur

12 mm

Hauteur

98.5 mm

Largeur

26.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.