Convertisseur numérique alimentation universelle,triple isolation 2500Vac

Main media
ICON

Convertisseur numérique entrée courant AC + 2 sorties réglables + 2 RELAIS, boitier montage Rail DIN avec afficheur

 
 

Détails du produit

Ulcos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Convertisseur signaux universel

tenue sismique renforcée

Non

avec protection choc de foudre

Non

interface transparente au protocole HART

Non

calcul de l'angle de phase

Non

calcul de la puissance active/réactive

Non

temps de réponse des sorties analogiques

1 ms

Temps de réponse des entrées selon IEC 60688

<200ms

Isolation galvaniques des entrées

Oui

entrée pont jauge

Non

entrée analogique, capteur de température à résistance

Non

entrée logique

Non

entrée analogique, thermistance

Non

entrée analogique, tension DC

Non

entrée analogique, tension AC

Non

entrée analogique, courant DC

Non

entrée analogique, courant AC

Oui

connectable via Wi-Fi

Non

système de bus KNX-radio

Non

sorties numériques configurables

Non

sorties analogiques configurables

Oui

entrées analogiques configurables

Oui

entrées numériques configurables

Non

tension d'alimentation DC

24...24 V

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Oui

sortie analogique -10 V ... +10 V

Non

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage mural/direct possible

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

Classe de protection (IP)

IP20

montage possible sur barres profilées

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort/vis

résolution des sorties analogiques

16 Bit

résolution des entrées analogiques

24 Bit

sortie analogique, tension

Oui

sortie analogique, courant

Oui

entrée analogique, thermocouple

Non

entrée analogique, résistance

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

sortie avec relais

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte protocole Modbus

Non

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

Type de tension d'alimentation

AC/DC

technologie

numérique

Nombre d'entrées numériques

2

Nombre d'entrées auxiliaires

1

nombre d’entrées numériques

0

classe de précision

0.25

nombre de sorties numériques

0

courant de foudre (10/350 µs)

0 kA

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS)

Oui

système de bus Powernet

Non

mesure de la fréquence

Non

type d'affichage

numérique

Profondeur

108 mm

Hauteur

85 mm

Largeur

17.5 mm

Type de pose

rail DIN

Info produit

Gamme

Ulcos

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.