Indicateurs 40B-48-4-24-RR-0-2-0

Main media

Intercepteurs microprocesseur 48×48 (1/16 DIN) SMT, interface opérateur IP65, 3 touches, écran 4 chiffres, 3 LED, entrées potentiomètre, jauges, pression, sorties relais ou statiques, 4-20mA, programmation PC possible.

 
 

Détails du produit


Le modèle 40B est un indicateur de tableau à seuils au format 48x48mm (1/16 DIN) réalise en technologie CMS.
L'interface opérateur, protégée par une membrane en Lexan (offrant une protection IP65), est constituée de 3 touches, d'un affichage à 4 chiffres et de 3 voyants LED indiquant l'état des sorties.
Le circuit d'entrée permet le raccordement des capteurs suivants:
Potentiomètre (minimum 100?)
Pont de jauge avec sensibilité de 1,5 à 3,3mV/V.
La sélection se fait au moyen du clavier.
L'appareil peut être fourni avec une entrée logique 24V/4mA configurable pour les fonctions suivantes: blocage d'affichage, flash, gestion de pics de mesure ou repositionnement des sorties mémorisées.
L'indicateur possède jusqu'à 3 sorties par relais (5A/250V) ou par signal logique 0...11Vdc.
En option une sortie de retransmission 4...20mA (sur charge max. de 150?) est également disponible.
La sortie retransmission, l'entrée logique et la troisieme sortie sont fournies en alternative.
La programmation de l'appareil est facilitée par le regroupement des paramètres en blocs fonctionnels (CFG pour les hystérésis d'alarme, Inp pour les entrées, Out pour les sorties...) et par la possibilité de sélectionner un menu de configuration simplifié.
La configuration peut également être réalisée grâce à un kit de programmation composé d'un câble de liaison PC/Indicateur et d'un logiciel dédié fonctionnant sous Windows (voir fiche technique cod. GF_eXpress).
Un code de protection software (protégé par mot de passe) permet de restreindre l'accès à la visualisation et/ou la modification des paramètres de configuration.

40b 48

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

40b 48

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.