Indicateurs 40T-48-4-00-RR-0-0-0-1

Main media

Intercepteurs microprocesseur 48×48 (1/16 DIN) SMT, interface opérateur IP65, 3 touches, écran 4 chiffres, 3 LED, entrées potentiomètre, jauges, pression, sorties relais ou statiques, 4-20mA, programmation PC possible.

 
 

Détails du produit


Le modèle 40T est un indicateur de tableau à seuils au format 48x48mm (1/16 DIN) réalisé en technologie CMS.
L'interface opérateur, protégée par une membrane en Lexan (offrant une protection IP65), est constituée de 3 touches, d'un affichage à 4 chiffres et de 3 voyants LED indiquant l'état des sorties.
Le circuit d'entrée permet le raccordement d'une large gamme de capteurs:
Thermocouples type J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C
Thermorésistances Pt100 ou Pt100J à 2 ou 3 fils
Thermistances PTC et NTC
Signaux linéaires 0...60/12...60mV, 0...20/4...20mA, 0...10/2...10/0...5/1...5/0...1/0,2...1V
Le sélection se fait au moyen du clavier et par le raccordement aux bornes d'entrées correspondantes.
Aucun shunt ou adaptateur externe n'est nécessaire.
L'appareil peut être fourni avec une entrée logique 24V/5mA configurable pour les fonctions suivantes: blocage d'affichage, flash, gestion des pics de mesure ou repositionnement des sorties mémorisées.
L'indicateur possède jusqu'à 4 sorties par relais (5A/250V) ou par signal logique 24V±10% (10Vmin / 20mA).
En option une sortie de retransmission 4...20mA (sur charge max. de 500) est également disponible.
La sortie de retransmission, l'entrée logique et la troisième sortie sont fournies en alternative.
Les options sont complétées par une sortie tu type triac, capable de piloter directement des charges résistives jusqu'à un maximum de 1A à 240V.
La programmation de l'appareil est facilitée par le regroupement des paramètres en blocs fonctionnels (CFG pour les hystérésis d'alarme, Inp pour les entrées, Out pour les sorties...) et par la possibilité de sélectionner un menu de configuration simplifié.
La configuration peut également être réalisée grâce à un kit de programmation composé d'un câble de liaison PC/Indicateur et d'un logiciel dédié fonctionnant sous Windows (fiche technique GF_eXpress).
Un code de protection software (protégé par mot de passe) permet de restreindre l'accès à la visualisation et/ou la modification des paramètres de configuration.

40t 48

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

40t 48

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.