Indicateurs 40T-72-4-00-RR-00-9

Main media

Intercepteur microprocesseur 48×48 (1/16 DIN) avec interface protégée IP65, 3 touches, écran 4 chiffres, 3 LEDs. Entrées capteurs divers, sorties relais/logiques, sortie 4-20mA, programmation PC et mot de passe.

 
 

Détails du produit


Le modèle 40T 72 est un indicateur de tableau au format 36x72mm réalisé en technologie CMS.
L'interface opérateur, protégée par une membrane en Lexan (offrant une protection IP65), est constituée de 3 touches, d'un affichage à 2, 3 ou 4 chiffres et de 3 voyants LED indiquant l'état des sorties.
Le circuit d'entrée permet le raccordement d'une large gamme de capteurs:
Thermocouples type J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C
Thermorésistances Pt100 ou Pt100J (standard japonais) à 2 ou 3 fils
Thermistances PTC et NTC
Signaux linéaires 0...60/12...60mV, 0...20/4...20mA, 0...10/2...10/0...5/1...5/0...1/0,2...1V
Le sélection se fait au moyen du clavier et par le raccordement aux bornes d'entrées correspondantes.
Aucun shunt ou adaptateur externe n'est nécessaire.
L'indicateur possède jusqu'à 3 sorties par relais (5A/250V) ou par signal logique.
En alternative à la sortie 3 l'appareil peut être fourni avec une sortie de retransmission 4...20mA (sur charge max. de 60) pour recopie de la mesure ou avec une entrée logique 24V/4mA configurable pour les fonctions suivantes: blocage d'affichage, flash, gestion des pics de mesure ou repositionnement des sorties mémorisées.
En alternative aux deux premières sorties il est proposé une sortie TRIAC permettant de piloter directement une charge résistive de 2A/240V.
La programmation de l'appareil est facilitée par le regroupement des paramètres en blocs fonctionnels (CFG pour les hysteresis d'alarme, Inp pour les entrées, Out pour les sortie...) et par la possibilité de sélectionner un menu de configuration simplifié.
La configuration peut également être réalisée grâce à un kit de programmation composé d'un câble de liaison PC/Indicateur et d'un logiciel dédié fonctionnant sous Windows (voir la fiche technique cod. GF_eXpress).
Un code de protection software (protégé par mot de passe) permet de restreindre l'accès à la visualisation et/ou la modification des paramètres de configuration.

40t 72

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

40t 72

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.