Indicateurs 40T96-4-24-RRRR-001

Main media

Indicateur/détecteur 2 voies 96x96mm. Entrée 1: pont de jauge/potentiomètre. Entrée 2: température/signal linéaire. Sorties relais/analogique. Communication optionnelle.

 
 

Détails du produit


Le modèle 40T est un indicateur de tableau à seuils au format 96x48mm (1/8 DIN) réalisé en technologie CMS.
L'interface opérateur, protégée par une membrane en Lexan (offrant une protection IP65), est constituée de 3 touches, d'un affichage à 3 ou 4 chiffres et de 4 voyants LED indiquant l'état des sorties.
Le circuit d'entrée permet le raccordement d'une large gamme de capteurs:
Thermocouples type J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C
Thermorésistances Pt100 ou Pt100J à 2 ou 3 fils
Thermistances PTC et NTC
Signaux linéaires 0...60/12...60mV, 0...20/4...20mA, 0...10/2...10/0...5/1...5/0...1/0,2...1V
Le sélection se fait au moyen du clavier.
L'instrument est disponible dans la base de version, avec deux sorties relais (2R), et la version extensible.
L'indicateur possède jusqu'à 4 sorties par relais (5A,250Vac/30Vdc cos?= 1) ou par signal logique 0...11Vdc.
L'appareil peut être fourni avec une entrée logique 24V/5mA configurable pour les fonctions suivantes: blocage d'affichage, flash, gestion des pics de mesure ou repositionnement des sorties mémorisées et en option une sortie de retransmission 0...10V, 0/4...20mA (sur charge max. de 500?) est également disponible.
La sortie de retransmission, l'entrée logique et la troisième sortie sont présentes simultanément .
L'option pour la communication série, disponible dans le standard RS485, permet le raccordement à des systèmes de supervision et à des automates, par l'intermédiaire des deux protocoles disponibles: GEFRAN CENCAL et MODBUS RTU.
De plus, il peut être équipé (comme alternative au sortie 1) d'une sortie triac permettant de piloter directement des charges resistives jusqu'à 1A sans 240V.
La programmation de l'appareil est facilitée par le regroupement des paramètres en blocs fonctionnels (CFG pour les hystérésis d'alarme, Inp pour les entrées, Out pour les sorties...) et par la possibilité de sélectionner un menu de configuration simplifié.
La configuration peut également être réalisée grâce à un kit de programmation composé d'un câble de liaison PC/Indicateur et d'un logiciel dédié fonctionnant sous Windows (voir fiche technique GF_eXpress).
Un code de protection software (protégé par mot de passe) permet de restreindre l'accès à la visualisation et/ou la modification des paramètres de configuration.

40t 96

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

40t 96

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.