Indicateurs 4T-96-4-00-1

Main media

Le modèle 4T est un indicateur 96x48mm (1/8 DIN) IP65 avec 3 touches et 3-4 chiffres. Compatible TC, Pt100, PTC/NTC, signaux linéaires. Programmation par menu ou kit PC/logiciel. Code protégé limite l'accès aux paramètres.

 
 

Détails du produit


Le modèle 4T est un indicateur de tableau au format 96x48mm (1/8 DIN) réalisé en technologie CMS. L'interface opérateur, protégée par une membrane en Lexan (offrant une protection IP65), est constituée de 3 touches, et de 3 ou 4 chiffres.
Le circuit d'entrée permet le raccordement d'une large gamme de capteurs:
Thermocouples types J, K, R, S, T, B, E, N, L GOST, U, G, D, C
Thermorésistances Pt100 ou JPt100, 2 ou 3 fils
Thermistances PTC et NTC
Signaux linéaires 0...60/12...60mV, 0...20/4...20mA, 0...10/2...10/0...5/1...5/0...1/0,2...1V
La sélection se fait au moyen du clavier et par le raccordement aux bornes d'entrées correspondantes.
La programmation de l'appareil est facilitée par le regroupement des paramètres en blocs fonctionnels et par la possibilité de sélectionner un menu de configuration simplifié.
La configuration peut également être réalisée grâce à un kit de programmation composé d'un câble de liaison PC/Indicateur et d'un logiciel dédié fonctionnant sous Windows (voir fiche technique cod. GF_eXpress).
Un code de protection software (protégé par mot de passe) permet de restreindre l'accès à la visualisation et/ou la modification des paramètres de configuration.

4t 96

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

4t 96

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.