Régulateur 1000-R0-3H-0-0

Main media

Régulateurs à microprocesseur, formats 48×96 (1/8 DIN) pour 1000 et 1001, 96×96 (1/4 DIN) pour 1101, technologie SMT. Interface protégée IP54, entrées universelles, sorties relais et analogique, communication RS485 jusqu'à 9600 bauds.

 
 

Détails du produit


Régulateurs à microprocesseur de format 48 x 96 (1/8 DIN) pour le modèle 1000 et 1001, et 96 x 96 (1/4 DIN) pour le modèle 1101, réalisés en technologie CMS.
La famille des régulateurs 1000 possède un interface opérateur protégé par une membrane en Lexan assurant une protection IP54.
Il est constitué d'un clavier à 3 touches, d'un double afficheur 3 digits (1000) ou 4 digits (1001 et 1101), de 3 LEDs de couleur rouge pour la signalisation des alarmes et d'une LED verte pour la sortie principale.
L'entrée mesure principale est universelle et offre la possibilité de raccorder différents types de capteurs: Therrnocouples type J, K, N, S, R, T et Résistance thermométrique Pt100 (3 fils)
Entrées Iinéaires: 0-50mV, 10-50mV configurable par clavier 2-10V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA avec shunt externe.
Une entrée analogique auxiliaire permet le raccordement d'un transformateur d'intensité.
L'appareil est équipé de deux sorties régulation simultannées relais (5A a 250Vac /30Vdc cos?= 1) et logique (24Vdc ± 10%, 12Vmin a 20mA) et jusqu'à trois relais d'alarme (5A, 250Vac/30Vdc cos?= 1).
En variante, il est possible d'avoir une sortie régulation analogique (0-20mA, 4- 20mA ou 0-10V, 2-10V).
La programmation de l'appareil est simplifiée par le regroupement des paramètres en blocs de fonctions.
L'accès aux paramètres de configuration est protégé par un cavalier interne et peut être limité à différents niveaux grâce à un code de protection configurable.

1000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

1000

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.