Régulateur 1300-RRW0-01-0-0

Main media

Régulateurs microprocesseur 48×96 (1/8DIN) et 96×96 (1/4DIN) SMT. Interface IP65, double affichage LED, entrées universelles, 4 sorties relais/logiques, sortie analogique, RS485 MODBUS RTU, programmation facile, kit PC GF_eXpress.

 
 

Détails du produit


Régulateurs par microprocesseur format 96x96 (1/4DIN), réalisés en faisant appel à la technologie SMT. Interface opérateur complète, protégée par une membrane en lexan, qui garantit un degré de protection de la façade IP65 ; 4 touches, double afficheur à 4 chiffres par leds vertes, 4 leds rouges de signalisation pour les 4 sorties relais/logiques et 3 leds avec fonction programmable pour signaler les différents états de fonctionnement de l'appareil.
L'entrée principale pour la variable à régler est universelle et permet de connecter des typologies diverses de signaux : thermocouples, thermistances, thermistors, entrées linéaires normalisées, tous avec la possibilité de linéarisation "custom" programmable par clavier.
La sélection de la typologie d'entrée s'effectue uniquement à l'aide du clavier et ne requiert pas de shunts/séparateurs externes d'adaptation.
Disponibilité d'une deuxième entrée analogique auxiliaire en provenance du transporteur ampèremétrique.
Il est possible de sélectionner l'un des deux points de consigne pré-programmables ou bien le fonctionnement Manuel-Automatique ou encore remettre la mémoire des alarmes à zéro ou habiliter la fonction "hold" par le biais de l'entrée numérique.
L'appareil comporte jusqu'à un maximum de 4 sorties : relais (5A, 250Vca/30Vcc cos? =1) ou logiques (24V ± 10% (mini10V à 20mA).
Une sortie analogique de tension ou courant est également disponible.
Les fonctions de chaque sortie peuvent être librement configurées à l'aide du clavier.
En plus des sorties de réglage et d'alarme, il peut y avoir des sorties qui répètent l'état de l'entrée principale ou de retransmission pour mesure, point de consigne, écart, seuils d'alarme et valeurs acquises par la ligne série.
Une sortie supplémentaire à 24Vcc, 30mA maxi est disponible pour alimenter des émetteurs externes.
L'option de communication série peut être du type Current Loop ou RS485, avec protocole MODBUS RTU et vitesse maximum de 19200 bauds (485).
La procédure de programmation de l'appareil est facilitée par le regroupement des paramètres par blocs fonctionnels (CFG pour les paramètres de réglage, Inp pour les entrées, Out pour les sorties, etc.)
En outre, l'appareil est en mesure de sélectionner les paramètres à afficher en fonction de sa configuration matérielle, de manière à cacher automatiquement les paramètres qui n'ont aucune influence.
L'appareil est livré avec une configuration "EASY" comportant un nombre réduit de paramètres relatifs au modèle commandé et indispensables pour le fonctionnement du régulateur.
Ainsi, il suffit de programmer le point de consigne et l'alarme, puis de lancer le selftuning à l'aide du bouton spécialement prévu à cet effet. Pour faciliter
au maximum la configuration, un kit de programmation par PC est disponible, comportant un câble et un logiciel guidé qui tourne sous Windows (voir les
données techniques cod. GF_eXpress).

1300

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

1300

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.