Régulateur 450-R-R-0

Main media

Contrôleur température série 450 (48x48mm). Entrée universelle (TC, RTD). Double affichage, sorties relais/logique. PID avec autotuning. IP65.

 
 

Détails du produit


Le régulateur de température série 450, 48x48mm (1/16 DIN)
L'entrée sonde de température est « universelle » et configurable pour des thermocouples des types J,K,R,S,T,B,E,N et des thermistances Pt100 à trois fils.
L'interface utilisateur se compose d'un double afficheur très complet, comprenant des diodes vertes, 4 touches et deux diodes rouges de signalisation des sorties actives.
La membrane en Lexan® de la façade garantit un niveau de protection IP65.
Les sorties du régulateur, librement configurables entre sortie de régulation et sortie d'alarme, sont disponibles en version relais de 5A/250Vac ou en version signal logique pour piloter des relais statiques.
Les modèles série 450 sont préconfigurés en usine pour s'adapter à la plupart des applications de chauffage en milieu industriel (entrée pour sonde J, régulation PID « chaud », temps de cycle de 10 secondes), mais ils peuvent être modifiés par clavier/PC, grâce à quelques paramètres réunis dans des menus intuitifs.

450

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

450

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Régulateur programmable

milieu de communication sans fil

Non

milieu de communication fibre de verre

Non

milieu de communication cuivre

Non

applications standards disponibles

Non

exécution à sécurité intégrée

Non

sécurité commande locale

Oui

sorties avec indication LED

Oui

entrées avec indication LED

Oui

montage du devant

Oui

travaille de manière autonome

Oui

montage de rails DIN

Non

nombre de canals du régulateur

1

avec prise pour ordinateur

Non

Classe de protection (IP)

IP65

antidéflagration

Non

Tension d'alimentation

11...27 V

Nombre d'entrées numériques

1

Nombre d'entrées auxiliaires

1

nombre de sorties numériques

3

nombre d’entrées numériques

1

avec affichage

Oui

Type de tension

AC/DC

évolutif

Non

avec plaque de base

Non

Profondeur

99 mm

Hauteur

48 mm

Largeur

48 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.