Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Régulateur de température, 22,5x85 mm, entrée: température et analogique, 100 à 240 vc.a., sortie: 1 x courant, 2 x alarme, rs-485, bornes à visser
La nouvelle génération de régulateurs de température E5_C définit une nouvelle norme mondiale en matière de précision et de simplicité d'utilisation. Les hautes performances de régulation, la configuration facile et la visibilité exceptionnelle de l'écran LCD blanc IP66 sont intégrées dans un boîtier compact mesurant seulement 60 mm de profondeur.Régulation rapide et précise : boucle d'échantillonnage de 50 ms
Installation facile sans alimentation et fonctionnement intuitif grâce au logiciel CX-Thermo
Affichage très contrasté grâce à l'écran LCD blanc visible de loin et de n'importe quel angle
Fonctions utiles d'alarme et de diagnostic pour la sécurité
Fonctions de temporisation et d'opération logique intégrées, plus besoin d'API
D'autres modèles aux fonctionnalités diverses sont disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits associé.
E5_c
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
plage de mesure de la température
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
tension d'alimentation DC
tension d'alimentation CA 60 Hz
tension d'alimentation CA 50 Hz
type de tension de fonctionnement
Finition du raccordement électrique
réinitialisation externe possible
nombre de circuits de mesure
mémorisation possible des défaillances
avec pinces amovibles
Type de tension d'alimentation
Profondeur
Hauteur
Largeur