REG EJ1 UNITE TERMINALE

Main media

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CC 20.4...26.4 V
  • tension d'entrée CA 50 Hz 0...0 V
  • tension de sortie CC 24...24 V

Unité de terminaison prévu de communication compoway/f, bornes à visser. 4 sorties auxiliaires (port a 485, port b 485)

 
 

Détails du produit

Le régulateur EJ1N est conçu pour fournir un système de contrôle multipoint facile à utiliser, permettant d'optimiser le câblage et d'économiser de l'espace grâce à son approche modulaireRéduisez les croisements de câbles grâce à une structure de connexion horizontale
Connectez simplement la ligne d'alimentation et le RS485 au module d'unité de terminaison pour alimenter l'ensemble du système
Disponible avec bornes à vis et bornes à ressort
S'intègre parfaitement à la configuration de votre machine
Jusqu'à 64 modules (version 2 boucles et/ou 4 boucles) peuvent être installés sur la même ligne de communication RS485
Tous les types d'entrée de capteurs principaux sont pris en charge (thermocouple, Pt100, linéaire)
Simplifiez les tâches de mise en service grâce à un ensemble complet de fonctionnalités pour faciliter l'effort de réglage PID
Algorithme 2-PID fournissant à la fois une bonne réponse indicielle et aux perturbations, autoréglage indépendant pour le contrôle PID de chauffage/refroidissement, fonction de réglage de dépassement en cas de perturbations pour le rejet des fluctuations de température.

Ej1n

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc d'alimentation

type de tension de sortie

DC

courant d'entrée max. à CA 60 Hz

-8888 A

courant d'entrée max. à CA 50 Hz

-8888 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz

-8888 A

courant de sortie max. à CA 50 Hz

-8888 A

tension d'entrée CC

20.4...26.4 V

tension d'entrée CA 60 Hz

0...0 V

tension d'entrée CA 50 Hz

0...0 V

Profondeur

79.7 mm

Hauteur

95.4 mm

Largeur

15.7 mm

tension de sortie CC

24...24 V

tension de sortie CA 60 Hz

0...0 V

tension de sortie CA 50 Hz

0...0 V

capacité de redondance

Non

type de tension d'entrée

DC

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Info produit

Gamme

Ej1n

Multiple de vente

1

Code Douane

90321080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.