Câble Root-straight de 3 m pour F3SG-SR

Main media

Câble root-straight de 3 m pour f3sg-sr (cable pour émetteur avec connecteur dédié - gris)

 
 

Détails du produit

La série F3SG-SR/PG offre une gamme complète de barrières immatérielles de sécurité et multifaisceaux multiples qui couvrent toutes les applications, de l'ouverture des machines à la protection des périmètres et des accès.La gamme de produits la plus étendue pour augmenter la flexibilité et la standardisation de la conception :
- en simplifiant la sélection des produits et la conception des machines, avec le même profil compact pour chaque application,
- en offrant une large gamme de hauteurs de protection pour s'adapter parfaitement à la zone protégée requise.
Plage de fonctionnement étendue et détection stable grâce à une conception optique haute puissance exceptionnelle. Celle-ci permet une capacité de détection fiable jusqu'à 20 m pour la barrière immatérielle de sécurité F3SG-SR, et jusqu'à 70 m pour la barrière multifaisceaux de sécurité F3SG-PG, même dans les environnements difficiles
Résistance à l'environnement et structure robuste, notamment résistance à l'huile (IP67G) pour toutes les séries et pour les modèles résistants au lavage haute pression en option (IP69K)
Installation rapide : un voyant de faisceau rectangulaire (ABI) facilite l'ajustement des faisceaux pour un alignement longue distance
Diagnostic facile : les voyants d'état de fonctionnement aident à déterminer de manière optimale le temps restant avant le remplacement et permettent de relever les erreurs éventuelles
Protection sans espace mort*1 de chaque côté : détecte la main de l'opérateur n'importe où dans la zone de sécurité, même avec des unités connectées en série ou en U
Système « Plug-and-work » pour un remplacement rapide grâce à la fonction de copie et de restauration des paramètres de la prise intelligente. Inclut également la surveillance sur site via Bluetooth®
Surveillance à distance et collecte des données d'exploitation pour éviter les arrêts imprévus via la prise intelligente à l'aide de communications IO-Link (compatible IoT)

*1. Uniquement pour les modèles avec protection des mains (capacité de détection 25 mm de diamètre)


La série F3SG-SR/PG offre une gamme complète de barrières immatérielles de sécurité et multifaisceaux multiples qui couvrent toutes les applications, de l'ouverture des machines à la protection des périmètres et des accès.

F3sg-sr/pg

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble confectionné pour détecteur / actionneur

couleur de la gaine de câble

gris

avec affichage LED

Non

longueur du câble

3 m

Info produit

Gamme

F3sg-sr/pg

Multiple de vente

1

Code Douane

85444290

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.