PNOZ e1.1p 24VCC 2so

Main media

Détails du produit

Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / àdeux canaux
avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1
sortie d'informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlé,UB = 24 V
DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage
de plusieurs appareils, surveillance des arrêts d'urgence, desprotecteurs mobiles, de la boucle de retour.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Appareil pour le contrôle des circuits de sécurité

Modèle type

appareil de base

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.