Preventa XPSMCM - module TCPIP - connecteur à vis

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 0
  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 0
  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet 1

Preventa XPSMCM - module TCPIP - connecteur à vis - 99mmxL22,5mmXP114,5mm - type de connecteur : RJ45 - puissance dissipée : 3 W - tension d'alimentation : 24 V - 20...20 % CC

 
 

Détails du produit

Ce module de non-sécurité de communication est conçu à des fins de communication de signaux de diagnostics et de données vers des systèmes de bus de terrain machine ou de réseaux.
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence, d'interrupteurs de sécurité, d'interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d'interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.

Preventa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Preventa

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Module de communication pour API

type de transmission de données

de série

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée)

Non

standard radio GSM

Non

standard radio GPRS

Non

supporte le protocole pour EtherCAT

Non

nombre d'interfaces HW CAN

0

SIL conformément à IEC 61508

sans

standard radio UMTS

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

standard radio Bluetooth

Non

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

maître IO-Link

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I

Non

capacité de redondance

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

avec séparation de potentiel

Non

taux de transmission

100000 kBit/s

supporte le protocole KNX

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

avec interface optique

Non

nombre d'autres interfaces matérielles

0

supporte protocole Modbus

Oui

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

profondeur

114.5 mm

hauteur

99 mm

adapté aux fonctions de sécurité

Non

consommation d'énergie

1.1 W

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

protocole pris en charge pour LON

Non

largeur

22.5 mm

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène)

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène)

Non

matériel associé (Ex ia)

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.