Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Alimentation à découpage, CA/CC, 600W, 24Vcc, bornes à vis, type fermé, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, boîtier métallique 116,5x41x218mm
Alimentation à découpage AC/DC, 600 W, 24 V, borniers à vis, boîtier métallique, avec accessoire pour montage sur rail DIN, protections contre les surcharges, les surtensions et les courts-circuits, dimensions : 116,5 × 41 × 218 mm
Alimentation à découpage châssis fermé pour les besoins en alimentation CA-CC et CC-CC. La nouvelle gamme de modèles SPPC offre des solutions OEM d'alimentation flexibles, destinées aux applications de contrôle industriel et d'automatisation. La série est déclinée avec des plages de 25 W à 800 W et de 5V à 24V. La gamme entière est complètement certifiée et offre un large éventail de connexions d'entrée universelles et de bornes à vis.
Ce produit est adapté à toutes les applications nécessitant une alimentation monophasée avec une plage d'entrée de tension CA ou Cc, un haut rendement, et une conception très compacte pour une solution de montage sur panneau.
Série sppc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Degré de protection (NEMA)
SIL conformément à IEC 61508
valeur nominale du courant de sortie 3
valeur nominale du courant de sortie 2
valeur nominale du courant de sortie 1
valeur nominale de la tension de sortie 3
valeur nominale de la tension de sortie 2
valeur nominale de la tension de sortie 1
courant de sortie max. 3
courant de sortie max. 2
courant de sortie max. 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
protégé contre les courts-circuits
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
tension de sortie ajustable
3e tension de sortie
2e tension de sortie
1ere tension de sortie
montage direct possible
Classe de protection (IP)
stabilisé
montage possible sur barres profilées
Finition du raccordement électrique
tension de sortie réglée
puissance dissipée
Type de tension d'alimentation
largeur en nombre de modules
Adapté aux fonctions de sécurité
adapté à un montage sur rail
largeur d'encastrement
consommation d'énergie
hauteur d'encastrement
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme