Câble Catégorie 5E F/UTP OUTDOOR PE AWG24 Fca 500M 4 paires Gaine Noire

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • type de câble F/UTP

Everon Copper Datacom Câble Catégorie 5E F/UTP OUTDOOR PE AWG24 CPR Fca 500 mètres 4 paires Noir

 
 

Détails du produit

Everon copper datacom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

duplex

Non

nombre de couches de la gaine

1

avec corde d'arrachage

Non

classe de séparation selon EN 50174-2

D

résistance max. à la traction pendant l'installation

0.093 kN

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble téléphonique

Oui

convient comme câble données informatiques

Oui

géométrie du câble

rond

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

18.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

49.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

49.6 mm

taille AWG

24

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Fca

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

câble radial avec blocage d'eau

Oui

valeur NVP

69 %

avec protection contre les rongeurs

Non

diamètre externe approx.

6.2 mm

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

gaine de protection

Al/PE

Nbre de conducteurs

1

nombre d'éléments de câblage

8

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...60 °C

armature/ferraillage

sans

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...50 °C

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine

polyoléfine

blindage sur câblage

feuille

blindage sur élément de câblage

sans

matériau du conducteur

cuivre

catégorie

5E

diamètre du conducteur

0.511 mm

Couleur de la gaine

noir

élément de câblage

pairs

fil auxiliaire

Oui

type de câble

F/UTP

poids

72 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

polyoléfine

Section du conducteur

0.205 mm²

Info produit

Gamme

Everon copper datacom

Multiple de vente

500

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.