Câble S/FTP cat7 INT/EXT LSOH-FR 4P 70m touret 500m noir Dca

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau du conducteur autre
  • Nbre de conducteurs 8
ICON

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 7 - Structure S/FTP - 4paires - Jauge AWG26 - Qualifié à une fréquence de 1000 Mhz - Conditionné en touret de 500m - Gaine LSOH-FR - couleur Noir Tenue au feu : niveau RPC Dca

 
 

Détails du produit

Nos liens sont forts
Nos liens sont forts

Acolan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble pour télécommunications

avec corde d'arrachage

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

type d'installation souterraine autorisé

autre

classe de séparation selon EN 50174-2

D

résistance max. à la traction pendant l'installation

0.055 kN

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble de signalisation

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble téléphonique

Non

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

cuivre

spécification du matériau gaine externe

autre

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

25 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

45 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

45 mm

taille AWG

26

classe de production d'acide selon EN 13501-7

a1

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

d2

classe de production de fumée selon EN 13501-6

s2

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Dca

câble radial avec blocage d'eau

Non

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

surface du conducteur

nu

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

valeur NVP

78 %

avec protection contre les rongeurs

Non

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

diamètre externe approx.

5.9 mm

impédance caractéristique

100 Ohm

câblage

autre

matériau de la gaine

autre

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

blindage sur câblage

tresse

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

blindage sur élément de câblage

feuille

convient pour une installation dans le sol

Non

matériau du conducteur

autre

Nbre de conducteurs

8

diamètre du conducteur

0.405 mm

gaine de protection

autre

catégorie

7

nombre d'éléments de câblage

8

Couleur de la gaine

noir

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...75 °C

élément de câblage

pairs

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-20...60 °C

fil auxiliaire

Non

armature/ferraillage

autre

poids

19.061 kg/km

marquage du conducteur

couleur

isolation des fils

autre

Section du conducteur

0.129 mm²

Info produit

Multiple de vente

500

Code Douane

85444920

Gamme

Acolan

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.