Câble 12 fibres OS2 libre extérieur armé fibre de verre renforcé PE

Main media

Caractéristiques principales

  • type de conducteur tube creux
  • Nombre de fibres FO 12
  • type de fibre monomode 9/125
ICON

Gamme ACOLAN - Câble OPTIQUE Structure - Central Loose Tube Renforcé - 12 Fibres optiques - OS2 G652D - armé fibre de verre - Conditionné en touret de 2100m - Gaine Polyéthylène - couleur Noir Tenue au feu, niveau RPC Fca Extérieur

 
 

Détails du produit

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Fabriqués en France, les câbles LAN optique ACOME sont parfaitement adaptés au déploiement en intérieur grâce à leur niveau CPR Dca, Cca et B2ca. Ils permettent de réaliser des rocades optique ainsi que des architectures de type FTTD, FTTO ou POLAN

Acolan

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble à fibre optique

maintien de fonction selon EN 50200

sans

maintien de fonction selon IEC 60331-25

sans

maintien de fonction selon IEC 60331-23

Non

sans halogène selon IEC 60754-3

Non

sans halogène selon IEC 60754-1

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Non

résistance max. à la traction pendant l'installation

3 kN

géométrie du câble

rond

matériau de renfort

autre

spécification du matériau gaine externe

polyéthylène (PE)

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

80 mm

classe de production d'acide selon EN 13501-7

sans

classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Fca

câble radial avec blocage d'eau

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

avec protection contre les rongeurs

Oui

diamètre externe approx.

8 mm

insufflable

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

convient pour une installation dans le sol

Non

armature/ferraillage

autre

câble sans métal

Oui

nombre de fibre par conducteur

12

type de conducteur

tube creux

matériau de la gaine

autre

catégorie

OS2

Couleur de la gaine

noir

résistant aux produits chimiques

Non

serre cable

Oui

Nombre de fibres FO

12

poids

0.055 kg/km

type de fibre

monomode 9/125

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85447000

Gamme

Acolan

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.