Channel, 24' x 4' (600mm x 100mm), 10',

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Hauteur 113.4 mm
  • Largeur 644.6 mm

Channel, 24' x 4' (600mm x 100mm), 10',

 
 

Détails du produit

Le canal 24x4 FiberRunner™ est utilisé pour soutenir les câbles horizontalement dans le système de routage. Le canal mesure 10 feet.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chemin de câble / chemin de câble grande portée

avec partie supérieure

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

gabarit de trous NATO

Non

perforation de montage dans le sol

Non

Matériau

autre

Longueur

3048 mm

Qualité du matériau

autre

perforation latérale

Non

Traitement de surface

autre

Hauteur

113.4 mm

Modèle type

sans connecteur

Largeur

644.6 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.