Channel Cover, Hinged, Snap-On, 2' x 2'

Main media

Détails du produit

Le couvercle de canal de câble FiberRunner 2x2 LSZH est une protection clipsable optionnelle pour le canal à charnières. Le couvercle de canal de câble présente une charnière pouvant s'ouvrir à 90° de part et d'autre du canal et peut être complètement retiré si nécessaire. Il mesure 3 m de long.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour moulure et goulotte / conduit d'installation

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Matériau

plastique

Longueur

3000 mm

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Largeur

58.2 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.