Coupler, 24' x 4' (600mm x 100mm), Fiber

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Jonction pour moulure et goulotte

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Hauteur

126 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

intérieur

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.