Ossature de baie Access 800X1000 24U

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 800 mm
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 24
  • Hauteur 1192.7 mm
ICON

Ossature de baie Access Réseau 800X1000 24U mécano-vissée en tôle d'acier revêtu avec 1 paire de montants 19'' mobile à l'avant réglables en profondeur au pas de 25 mm, 1 kit de personnalisation de couleur à l'avant et 4 vérins réglables

 
 

Détails du produit

Access r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

dimension (modulaire)

autre

démontable

Non

avec parois latérales

Non

avec porte arrière

Non

avec porte frontale

Non

Largeur

800 mm

Couleur

gris

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

sans

niveau de montage

avant et arrière

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

autre

nombre d'unités en hauteur (HE)

24

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

capacité de charge max.

5000 kg

nombre de portes

0

Numéro RAL

7016

Profondeur

1000 mm

Hauteur

1192.7 mm

Info produit

Gamme

Access r

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.