Rack VDI mural - pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina - 16U

Main media

Caractéristiques principales

  • dimension (modulaire) 482,6 mm (19 pouces)
  • nombre d'unités en hauteur (HE) 16
  • Modèle type autre
ICON

Rack VDI mural 16U pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina largeur 600mm ou 800mm et profondeur 250mm minimum - peut se fixer directement au mur pour réaliser un rack mural (sans coffret)

 
 

Détails du produit

Rack mural 16U pour coffrets étanches
Permet d'intégrer les équipements VDI 19pouces dans les coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina de largeur 600mm ou 800mm et de profondeur 250mm mini
Dans les coffrets largeur 400mm, le rack permet d'intégrer les équipements VDI 10pouces
Possibilité de fixer les colliers auto agrippants et à témoin de serrage
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret réseau informatique

Degré de protection (NEMA)

autre

avec tôle de toit

Non

finition de la barre profilée

sans

niveau de montage

frontal

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Non

avec porte frontale

Non

avec mise à la terre

Oui

finition de la surface

galvanisé

type d'aération

sans

nombre de portes

0

capacité de charge max.

48 kg

Profondeur

137 mm

Hauteur

748 mm

Classe de protection (IP)

IP00

nombre d'unités en hauteur (HE)

16

Matériau

acier

Couleur

acier inoxydable (inox)

Modèle type

autre

Largeur

741 mm

Info produit

Gamme

Lcs³

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.