DSX-8000 Cat 8 +CertiFiber Quad + OptiFiber Quad + FI-1000-KIT+ Gold 1 an

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'affichage écran tactile
  • adapté à multifonction
  • Modèle type ensemble de certification Cat-8 (projet)

KIT cuivre jusqu'à la CAT 8.2 + modules reflectométrie et photométrie, multimode, monomode, caméra d'iinspection fibre + kit nettoyage + 1 an de GOLD

 
 

Détails du produit

2 GHz DSX-8000 Cat 8 CableAnalyzer et Modules OLTS CertiFiber Pro Quad (multimode et monomode), module OTDR OptiFiber et caméra d'inspection : modules principaux Wi-Fi activé et distants Versiv2 + modules DSX Cat 8 cuivre (2) + modules OLTS Quad (2) + module OTDR (1) + caméra d'inspection + services Gold offerts pendant 1 an

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90304000

Testeur de réseau et communication

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

type d'affichage

écran tactile

avec interface PC/imprimante

Oui

adapté à

multifonction

Modèle type

ensemble de certification Cat-8 (projet)

tête de mesure incluse

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.